{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 7 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 8 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 130 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 18 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 20 mm | |
maks. kæbehøjde h | 4 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197441430 |