Dobbelt gaffelnøgle 32X36 mm

Art.-nr.: 610950 32X36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
757 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 32 mm
Nøglestørrelse 2 36 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Nøglelængde L 325 mm
maks. kæbebredde b1 70 mm
maks. kæbebredde b2 80 mm
maks. kæbehøjde h 10 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610950 32X36
EAN/GTIN 4045197441492

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven