Veržliaraktis abiem atvirais galais 18X19 mm

Prekės Nr.: 610950 18X19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 197 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 18 mm
Rakto dydis 2 19 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Rakto ilgis L 220 mm
maksimalus žiočių dydis b1 40 mm
maksimalus žiočių dydis b2 43 mm
maksimalus žiočių aukštis h 7 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
nekibirkščiuojantis ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 610950 18X19
EAN / GTIN 4045197159311

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį