ECA-H4 25-38/125C25CFR02 IC08 Freze din carbură cu 4 caneluri, diferite unghiuri de elice, pas inegal și relief lung pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5667866
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5667866
EAN / GTIN 7291075020304
Număr producător 5667866
L-Număr L24180 167

Descriere

Descriere:

Freze din carbură cu 4 caneluri, diferite unghiuri de elice, pas inegal și relief lung pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere h6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 38 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.14 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 185 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 125 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate