• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECA-H4 25-38/125C25CFR02 IC08 Vollhartmetall-Schaftfräser mit 4 Schneiden, unterschiedlichen Spiralwinkeln, ungleicher Teilung und langem Hinterschliff für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5667866
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5667866
EAN / GTIN 7291075020304
Herstellernummer 5667866
L-Nummer L24180 167

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 185 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.14 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 185 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 125 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb