ECD-S2 030/90C03-38 IC08 Unelte din carbură la 45° pentru găurire punctuală și centrare

Cod articol: 5623288
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Cap de frezat

Identificare și clasificare

Cod articol 5623288
EAN / GTIN 7291075343991
Număr producător 5623288
L-Număr L24180 2336

Descriere

Descriere:

Unelte din carbură la 45° pentru găurire punctuală și centrare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.37 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 38 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 6 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate