EPN-F10 06-19C06F57 IC02 Freză cu geometrie de tăiere specială pentru prelucrarea fagurilor de miere și a CFRP / GFRP

Cod articol.: 5622857
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5622857
EAN / GTIN 7291075020427
Număr producător 5622857
L-Număr L24180 1704

Descriere

Descriere:

Freză cu geometrie de tăiere specială pentru prelucrarea fagurilor de miere și a CFRP / GFRP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 19 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.03 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.02 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund