EC030A10-4C04R0.4 IC900 Freză de capăt din carbură cu 4 caneluri și unghi de elice de 30°, lungime medie

Cod articol: 5620085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5620085
EAN / GTIN 7291075004960
Număr producător 5620085
L-Număr L24180 547

Descriere

Descriere:

Freză de capăt din carbură cu 4 caneluri și unghi de elice de 30°, lungime medie

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.04 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.01 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă