ECA-H4 25-38/125C25CFR02 IC08 Solid Carbide Endmills with Different Helix and Long Neck Relief for Machining Aluminum

Réf.: 5667866
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5667866
EAN / GTIN 7291075020304
Réf. fabricant 5667866
Article hors catalogue L24180 167

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 185 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.14 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 185 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 125 mm