ECA-B-3 08-20C08-63 IC08 Burghiu din carbură pentru prelucrarea aluminiului cu 3 caneluri și unghi de helix de 45°.

Cod articol.: 5621806
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5621806
EAN / GTIN 7291075006834
Număr producător 5621806
L-Număr L24180 303

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură pentru prelucrarea aluminiului cu 3 caneluri și unghi de helix de 45°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere h6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 20 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.09 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund