EBA-B2 030-030/06C6-57 IC08 Freză de precizie cu vârf sferic din carbură de precizie cu 2 muchii de tăiere pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 3316283
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3316283
EAN / GTIN 7291075381580
Număr producător 3316283
L-Număr L24180 2660

Descriere

Descriere:

Freză de precizie cu vârf sferic din carbură de precizie cu 2 muchii de tăiere pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 1.49 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Diametrul gâtului (DN): 2.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 6 mm