ECA-H4 25-38/125C25CFR02 IC08 Celokarbidové stopkové frézy se 4 břity, různými úhly šroubovice, nerovnoměrným stoupáním a velkým odlehčením pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5667866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5667866
EAN / GTIN 7291075020304
Číslo výrobce 5667866
L-číslo L24180 167

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, max. délka břitu (APMX) 38 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 185 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 38 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.14 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 185 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 125 mm