MTECS 0250C55 20UN IC908 Freze de filetat cu diametru mic din carbură cu profil UN pentru oțel

Cod articol: 5604987
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 5604987
EAN / GTIN 7291075196177
Număr producător 5604987
L-Număr L24210 274

Descriere

Descriere:

Freze de filetat cu diametru mic din carbură cu profil UN pentru oțel

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.187″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Dimensiunea filetului: 1/4
  • Număr paşi per inch (tăiş: 20 Filete/″
  • Lungime utilă (LU): 0.55″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate