MTECS 0250C55 20UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5604987
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5604987
EAN / GTIN 7291075196177
Herstellernummer 5604987
L-Nummer L24210 274

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.187″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde Nenndurchmesser 1/4 ,Gewinde Nenndurchmesser 1/4 ,Gewindegrösse 1/4 ,Gewindegrösse 1/4 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.187″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser:: 1/4
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 20 Threads/″
  • Nutzlänge (LU): 0.55″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen