MTECS 0250C55 20UN IC908 IC908 schroefdraadfrezen voor een massief hardmetalen UN-profiel in kleine diameter voor staal

Artikelnummer: 5604987
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5604987
EAN/GTIN 7291075196177
Nummer fabrikant 5604987
L-nummer L24210 274

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve schroefdraadmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,187″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 1/4, schroefdraad grootte 1/4, schroefdraad grootte 1/4, schroefdraad maat 1/4, schroefdraad per inch (TPI) 20 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,187″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 1/4
  • Threads per inch (TPI): 20 schroefdraden/″
  • Bruikbare lengte (LU): 0,55″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan