{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 72 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 72 V | |
| Kapacita akumulátoru | 6 Ah | |
| Doba provozu | 12 h | |
| Typ krytí IP | IP56 | |
| Označení výrobce | Akku-Baustellenstrahler; MXFTLIC; Tower Light | |
| Obal | Karton | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 3 | |
| Světelný tok min. ϕ | 5 000 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 15 000 lm | |
| Doba svícení min. | 4 h | |
| Doba svícení max. | 12 h | |
| Teplota barvy max. | 4 000 K | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Zářič | |
| Výška celková H | 2 130 mm | |
| Materiál | plast | |
| Hmotnost celkem | 21 800 g | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Neutrální bílá | |
| CRI (index vykreslení barev) Ra | 70 | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 4933498072 | |
| EAN / GTIN | 4058546512323 | |
| Číslo výrobce | 4933498072 | |
| L-číslo | L01870 118552 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |