{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 72 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 72 V | |
| Capacidad de la batería | 6 Ah | |
| Duración de funcionamiento | 12 h | |
| Clase de protección IP: | IP56 | |
| Denominación del fabricante | Akku-Baustellenstrahler; MXFTLIC; Tower Light | |
| Embalaje | Cartón | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Número de niveles de luz | 3 | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 5.000 lm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 15.000 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 4 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 12 h | |
| Temperatura de color máx. | 4.000 K | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Foco | |
| Altura total H | 2.130 mm | |
| Material | plástico | |
| Peso total | 21.800 g | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| Color luz | Color blanco neutro | |
| CRI (índice de reproducción cromática) Ra | 70 | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 4933498072 | |
| EAN / GTIN | 4058546512323 | |
| Número del fabricante | 4933498072 | |
| Número L | L01870 118552 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |