{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Denumirea producătorului | testo 174H | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Valoare de măsurare min., Temperatură | -20 °C | |
| Valoare de măsurare max., Temperatură | 70 °C | |
| Valoare de măsurare min., Umiditate relativă | 0 % | |
| Valoare de măsurare max., Umiditate relativă | 100 % | |
| Eroare de toleranţă, Umiditate relativă | 3 % | |
| Eroare de toleranţă, Temperatură | 0,5 °C | |
| Rezoluţie de afişare | 0,1 °C | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Înregistrator de date | |
| Mărimi măsurate | Grade Celsius | |
| Domeniu de măsurare pentru | Umiditate relativă; Temperatură | |
| Temperatură de funcționare min. | -20 °C | |
| Valori memorie aparat | 16.000 | |
| Caracteristici | Înălțabil | |
| Interfaţă | Interfaţă USB | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Lungimea totală | 60 mm | |
| Lăţime totală | 38 mm | |
| Înălţimea totală | 18,5 mm |
| Cod articol | 474202 174H | |
| EAN / GTIN | 4029547027772 | |
| Număr producător | 0572 1741 02 | |
| Producător/responsabil | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |