{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Număr de piese | 19 buc. | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 257 mm | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Denumirea producătorului | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 6 | |
| Culoarea | albastru; argintiu | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Tip produs | articulaţie cardanică; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T; Mâner tubular | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 630162 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406060244 | |
| Număr producător | 630162 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |