Şubler digital MarCal cu vârfuri de măsurare i-wi 500 mm

Cod articol: 415321 500
Reducere
1107,25 €
Preț valabil până la 30 iun. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 28,10 € /buc.
  • 38,90 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: MAHR Sistem radio i-wi
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Domeniu de măsurare 0 mm - 500 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Interfaţă MAHR Sistem radio i-wi
Clasă de protecţie IP IP 65
Lungimea ciocului 150 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 20 mm
Aplicaţie radio Software-ul producătorului
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415321 500
EAN / GTIN 4059192062101
Număr producător 4112572

Descriere

Execuţie:

Citire directă şi clară pe afişajul digital mare. Suprafeţe de măsurare finisate / lepuite cu precizie. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.
i-wi Radioreceptor Cod 498912

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb