16 Eei3 Inserție de tăiere interior

Cod articol.: 4118815
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului 16 Eei 3
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare călit
Standard normă de fabricație
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 4118815
EAN / GTIN 4059192003203
Număr producător 4118815
L-Număr L40080 183
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

  • 16 inserții de măsurare Eei 3 pentru măsurare interioară (3,5 x 6 mm)

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Etalon de măsurare
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare pentru măsurare internă
  • Denumirea grupului de produse: MarCal
  • Aplicație: de la diametrul 39 mm
  • Categorii de accesorii (eShop): 16 Eei Inserții de măsurare pentru măsurare internă
  • Tipul de produs: 16 Eei 3