16 FN Şubler 200 mm Nonius 1/128″/0,05 mm

Cod articol.: 4100401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tehnică de măsurare Analog
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Citire 0,05 mm
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Tijă adâncime forma pătrat
Standard normă de fabricație
Material oţel superior (INOX)
Denumirea producătorului 16 FN
Ambalaj Husă
Călit da
Suprafaţă de măsurare călit
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tabel de fileturi Tabel şublere
Execuţie părţi citire Cromat mat
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 4100401
EAN / GTIN 4059192001513
Număr producător 4100401
L-Număr L40080 517
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Noniu și scală pentru citire fără strălucire, cromate mate
  • Șurub de fixare în partea superioară
  • Suprafețe de măsurare din oțel inoxidabil, călite
  • Lame de măsurare pentru măsurare internă
  • Slider și șină călite, inoxidabile
  • Dispozitiv de măsurare în trepte
  • Căișete de ghidare înălțate pentru protejarea scării

Descriere:

16 FN Calibru cu afișaj cu scală
  • Șurub de fixare pe partea superioară Domeniu de măsurare: 0 - 200 mm
  • Valoare Nonius mm: 0,05 mm / 1/128″
Conținut: Masă de filetare, carcasă

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Etalon cu afișaj pe scară
  • Denumirea grupului de produse: Etalon de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarCal
  • Măsurarea adâncimii: unghiulară
  • Tipul de produs: 16 FN
  • Valoare vernier inch: 1/128″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 8″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 200 mm
  • Limita de eroare în inch: .002″
  • Dimensiunea d în mm: 290 mm
  • Dimensiunea b în mm: 50 mm
  • Dimensiunea c în mm: 19 mm
  • Dimensiunea e în mm: 17 mm
  • Dimensiunea a în mm: 14 mm
  • Dimensiunea f în mm: 3.8 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.05 mm
  • Valoare vernier mm: 0.05 mm

Standard:

Standard de fabrică