16 EWR(M17) Şubler fără interfață de date 200 mm fără indicator de adâncime unghiular, cu calibrare

Cod articol.: 4103304KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului 16 EWR
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,001 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă adâncime forma pătrat
Ajustare fină nu
Rolă de acţionare nu
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tehnică de măsurare Digital
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Funcţie Preset (presetare) da
Comutare Stand-by da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby da
Decuplare automată da
Citire comutabilă da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 4103304KAL
EAN / GTIN 4059192058289
Număr producător 4103304KAL
L-Număr L40080 3083
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Șurub de blocare superioară
  • Cale de ghidare alipite
  • Lame de măsurare pentru măsurători interne
  • Călăuză și șină călite, inox
  • Dispozitiv de măsurare a treptelor
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
  • Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
  • Rezistență excelentă la praf, agenți de răcire și lubrifianți
  • Stergător de murdărie în cursor
  • .

Descriere:

Calibru digital MarCal 16 EWR Domeniu de măsurare: 0 - 200 mm
  • Incrementul cifrelor mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Măsurare adâncime: unghiulară
  • Interfață de date: fără
  • Rotă de fricțiune:
  • Clasă de protecție IP: IP 67

Caracteristică:

  • funcție: Inversarea sensului de numărare
  • Tipul de produs: 16 EWR
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 8″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 200 mm
  • Limita de eroare în inch: .001″
  • Dimensiunea d în mm: 285 mm
  • Dimensiunea b în mm: 50 mm
  • Dimensiunea c în mm: 19 mm
  • Dimensiunea e în mm: 16 mm
  • Înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Dimensiunea a în mm: 10 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.03 mm

Standard:

ISO 13385-1