16 ER(M14) Şubler digital 150mm indicator de adâncime rotund fără interfață de date

Cod articol.: 4103011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Denumirea producătorului 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,001 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma rotund
Rolă de acţionare Da
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tehnică de măsurare Digital
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Citire comutabilă Da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 4103011
EAN / GTIN 4059192002091
Număr producător 4103011
L-Număr L40080 1425
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Vurub de fixare în partea de sus
  • Cale de ghidare șlefuite
  • Lame de măsurare pentru măsurători interne
  • Călăuză și șină călite, inox
  • Dispozitiv de măsurare a etapelor
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
  • Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
  • Ștergător de murdărie în glisieră

Descriere:

Calibru digital MarCal 16 ER Domeniu de măsurare: 0 - 150 mm
  • Incrementul cifrelor mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Măsurare adâncime: rotund
  • Interfață de date: niciuna
  • Rotă de frecare: adevărată
  • Clasă de protecție IP: niciuna

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Tipul de produs: 16 ER
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 6″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 150 mm
  • Limita de eroare în inch: .001″
  • Dimensiunea d în mm: 235 mm
  • Dimensiunea b în mm: 40 mm
  • Dimensiunea c în mm: 16 mm
  • Dimensiunea e în mm: 16 mm
  • Înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Dimensiunea a în mm: 10 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.03 mm

Standard:

ISO 13385-1