{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Serie | MarCal | |
| Denumirea producătorului | 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | ja | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire inch | 0,0005 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Tijă adâncime existentă | ja | |
| Tijă adâncime forma | pătrat | |
| Rolă de acţionare | ja | |
| Blocare | Şurub de blocare superior | |
| Ghidaj | Linie de ghidaj înălţată | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Asigurare valoare măsurată | sistem MAHR Reference-Lock | |
| Citire comutabilă | ja | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 8,5 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; interfaţă USB | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 4103019 | |
| EAN / GTIN | 4059192002176 | |
| Număr producător | 4103019 | |
| L-Număr | L40080 2124 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |