16ER P.A.C. numérique 200mm jauge cylin., friction, sortie

Réf.: 4103019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Série MarCal
Référence fabricant 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure rodage fin
Erreur admissible 0,03 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Molette oui
Blocage vis de blocage en haut
Guidage glissière surélevée
Métrologie mode numérique
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 8,5 mm
Interface interface Digimatic; interface USB; port USB
Norme ISO 13385
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 4103019
EAN / GTIN 4059192002176
Réf. fabricant 4103019
Article hors catalogue L40080 2124
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Guides rodés
  • Couteaux de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Système de mesure graduée
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Râcleur d'impuretés dans le curseur

Description:

Pied à coulisse numérique MarCal 16 ER Plage de mesure : 0 - 200 mm
  • Encadrement numérique mm/pouce : 0.01 / .0005″
  • Encadrement de la profondeur : carré
  • Interface de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Roue de friction : true
  • IP Protection : sans

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Type de produit: 16 ER
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 8″
  • Plage de mesure: 0 - 200 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension d en mm: 285 mm
  • Dimension b en mm: 50 mm
  • Dimension c en mm: 19 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Dimension a en mm: 10 mm
  • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

ISO 13385-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MarCal" Afficher tout