16 Şubler digital ER măsurare a adâncimii rotunde de 150 mm cu calibrare DAkKS

Cod articol.: 4103010DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Material oţel superior (INOX)
Călit da
Standard normă de fabricație
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Denumirea producătorului 16 ER
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare călit
Citire 0,001 inch
Tijă adâncime existentă da
Tijă adâncime forma rotund
Rolă de acţionare nu
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Comutare Stand-by da
Decuplare automată da
Citire comutabilă da
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 4103010DKS
EAN / GTIN 4059192002084
Număr producător 4103010DKS
L-Număr L40080 5167
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Şubler digital Marcal 16 ER
interval de măsurare: 0 - 150 mm
valoare numerică a pasului mm/inch: 0,01 / .0005″
măsurarea adâncimii: Interfață de date rotundă: Fără roată de fricțiune: FALS IP evaluare de protecție: Fără