16 ER(M14) Digitální posuvné měřítko 200mm s třecím kolem s výstupem dat

Artiklové číslo: 4103019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada MarCal
Označení výrobce 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Mez chyby 0,03 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Hnací válec ano
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Vedení Zvýšená vodicí drážka
Měřicí technika Digitální
Měřená hodnota záloha systém MAHR Reference-Lock
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 8,5 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Norma ISO 13385
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4103019
EAN / GTIN 4059192002176
Číslo výrobce 4103019
L-číslo L40080 2124
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Upevňovací šroub v horní části
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňové měřicí zařízení
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 ER Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Měření hloubky: čtvercový
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Měřící kolečko: pravé
  • Třída ochrany IP: žádná

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Typ výrobku: 16 ER
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 8″
  • Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 285 mm
  • Rozměr b v mm: 50 mm
  • Rozměr c v mm: 19 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Rozměr a v mm: 10 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "MarCal" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku