Freză laterală electrică profesională cu DynamicJoint® cu arc de deschidere de 160 mm, 6 1/2″, care poate fi pornită și oprită

Cod articol.: 40921
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Denumirea producătorului Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
Sigiliu de calitate și testare VDE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip clește Cleşte cu putere mare de tăiere laterală
Forma fălcilor/gura rotund
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale); Cablu (diametru exterior)
Tip de îmbinare Articulație reglabilă
Cu arc deschidere Da
Articulaţie cu arc de deschidere integrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Izolate complet
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5749
Lungimea totală L 160 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 40921
EAN / GTIN 4010995409210
Număr producător 40921
L-Număr L60070 3920
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Forță de tăiere cu până la 40% mai mare datorită transmisiei optimizate a pârghiei
  • Vă protejează sănătatea: Designul special al articulației DynamicJoint® reduce cantitatea de forță necesară pentru tăiere
  • Vă protejează sănătatea: Lucrul neîngrădit în utilizare continuă datorită arcului de deschidere
  • Vă reduce costurile: Durată lungă datorită suprafeței de înaltă calitate a cleștilor cromate împotriva ruginii
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Tăierea cablurilor și a firelor la lungime în timpul utilizării continue necesită multă forță și cauzează o mare presiune asupra încheieturilor mâinilor
  • Foarfecele de tăiat lateral electric Wiha cu mâner bicomponent permite tăierea cu economie de efort în condiții de solicitare intensă
  • Articulația cleștilor cu DynamicJoint® asigură transferul optim al forței mâinii către marginile tăietoare și o forță de tăiere cu până la 40% mai mare
  • Datorită arcului de deschidere detașabil, lucrul se face fără efort, în special în cazul utilizării continue
  • Cleștii puternici cu cap semicircular garantează, de asemenea, o margine de tăiere curată
  • Mânerele ergonomice ale cleștilor garantează o muncă confortabilă, fără oboseală
  • În plus, tăietorul diagonal de putere este fabricat în conformitate cu standardul internațional IEC 60900 și este, astfel, aprobat pentru lucrul în zona de piese sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • Suprafața cromată de înaltă calitate a cleștilor protejează împotriva ruginii și face ca cleștele să fie durabil
  • Tăietorul lateral de putere se dovedește a fi instrumentul ideal pentru aplicațiile din industria electrică
  • DIN ISO 5749

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 2 mm
  • Lungime totală (mm): 160 mm
  • Lungime totală (inchi): 6 1/2″
  • Forța de tăiere: 17
  • Cablu dur mediu (mm): 3,5 mm
  • Cablu dur (mm): 2,5 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr