• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Freze laterale profesionale electrice cu DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Cod articol.: 43335

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mini teşitură Fără contur
Material Oţel carbon (C70)
Lungimea totală L 160 mm
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Denumirea producătorului Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Forma fălcilor/gura Plat-rotund
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Material bac/ gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Culoarea roşu
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Izolate complet
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit

Identificare și clasificare

Cod articol 43335
EAN / GTIN 4010995433352
Număr producător 43335
L-Număr L60070 4030
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă protejează sănătatea: Designul special DynamicJoint® reduce efortul necesar pentru tăiere
  • Vă reduce costurile: Durabil datorită suprafeței de înaltă calitate, cromată a cleștilor pentru a preveni coroziunea
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Trusa de scule a unui meseriaș ar fi incompletă fără un clește universal pentru tăierea firelor tari și moi
  • Foarfecele de tăiat diagonale Professional electric de la Wiha se dovedește a fi un clește robust și universal
  • Articulația cleștei cu DynamicJoint® asigură aplicarea optimă a forței mâinii la tăiere, oferind o forță de tăiere cu până la 40% mai mare
  • Cu capul lor semicircular, acești clești de precizie asigură, de asemenea, o margine de tăiere curată
  • Mânerul ergonomic al cleștilor asigură o muncă confortabilă, fără oboseală
  • Suprafața cromată de înaltă calitate a cleștilor oferă, de asemenea, protecție împotriva ruginii, asigurând cleștilor o durată de viață lungă
  • Aceste clești diagonali sunt, de asemenea, fabricate în conformitate cu standardul internațional IEC 60900 și sunt, astfel, aprobate pentru lucrul cu piese sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • Fabricat în conformitate cu standardul IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 2 mm
  • Lungime totală (mm): 160 mm
  • Lungime totală (inchi): 6 1/2″
  • Forța de tăiere: 16
  • Cu baterie / baterie: Nr