Bază unghiulară stabilă, Tip: 2

Cod articol: 376730 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6843
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
L 5 mm
Lungime toc b 11 mm
c 11 mm - 18 mm
e 22 mm
g 40 mm
H 24 mm
d 6,7 mm
k 16,2 mm
Tip produs Picior unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Număr producător 94029
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Aplicaţie:

  • Domeniu de aplicare extins datorită înălţimii de strângere mai mari.
  • Fixare cu 4 şuruburi.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de fixare cu bielă Cod 376700; 376710.