Dispozitiv de fixare cu bielă cu talpă unghiulară, Tip: 0

Cod articol: 376710 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6841J
Distanţa dintre găuri f 16 mm
Lăţimea piciorului unghiular K 25 mm
Înălţimea de strângere h până la mijlocul şurubului 12 mm
⌀ găurii d 4,5 mm
Cursă de strângere 16 mm
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) 800 N
Înălţimea totală H 49,3 mm
Lungimea totală L 140,5 mm
Şurub de strângere M4×20 mm
Filet frontal pe menghină M 10×1 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă

Identificare și clasificare

Cod articol 376710 0
EAN / GTIN 4020772008376
Număr producător 557373
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Autoblocarea împiedică deschiderea.
  • Nit din oţel inoxidabil, locaş de lagăr cu ungere.
  • Cu ghidaj lung al bielei.
  • Mâner rabatabil în orice poziţie unghiulară.
  • Cu şurub de fixare călit, galvanizat.
  • Picior unghiular detaşabil, pentru fixarea pe pereţii din tablă.

Aplicaţie:

Pentru montare în dispozitive speciale de strângere, pentru găurire, alezare, şlefuire, curbare, sudare, montare etc.

Accesorii opţionale:

Picior unghiular Cod 376730.

Notă:

  • Ref. 0 şi 3 livrabile şi din oţel inoxidabil!