Dispozitiv de fixare cu bielă formă scurtă, Tip: 2

Cod articol: 376700 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6844J
Cursă de strângere 21,5 mm
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) 1.000 N
Înălţimea totală H 73 mm
Lungimea totală L 161,5 mm
Şurub de strângere M6×25 mm
Filet frontal pe menghină M 16×1,5 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă

Identificare și clasificare

Cod articol 376700 2
EAN / GTIN 4020772008543
Număr producător 557397
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Şuruburi de ajustare călite.
  • Structură compactă datorită mânerului.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.

Aplicaţie:

  • Fixare directă pe panourile perforate.
  • În corpul dispozitivului cu filet frontal.

Accesorii opţionale:

Picior unghiular Cod 376730.

Notă:

  • Din oţel inoxidabil la cerere.