{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 3 buc. | |
| Denumirea producătorului | Kompaktspanner | |
| Zona EX | nu | |
| Descărcare min. A | 47 mm | |
| Descărcare max. A | 47 mm | |
| Filet M | M12 | |
| Lăţime canal T | 14 mm | |
| Tip produs | Bride compacte | |
| Lungime corp de bază L3 | 95 mm | |
| Lățime corpuri de bază B3 | 40 mm | |
| Înălțime corp de bază H3 | 81 mm | |
| Interval de prindere min. D3 min | 0 mm | |
| Interval de prindere max. D3 max | 90 mm | |
| Cuplu max. | 105 Nm | |
| Forță de strângere max. F | 16 kN | |
| Cu șurub / filet | da | |
| Pentru canale în T | da | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 370143 47 | |
| EAN / GTIN | 4062406233136 | |
| Număr producător | 370143 47 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |