Cârlig de tensionare şlefuit M12, Tip: 7

Cod articol: 370073 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 7
h1 39 mm
Înălţime H2 27 mm
Lungime 1 40 mm
Fmax. 22,6 kN
Momentul maxim 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Tip produs Cârlig de tensionare

Identificare și clasificare

Cod articol 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Număr producător K0014.312140
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru forţe de aşchiere mai ridicate şi stabilitate mai mare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă