Clemă de fixare excentrică cu șaibă cu gheare, Filet M: M10

Cod articol.: 370008 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    36,59 € / 1 buc.
  • de la 8 buc.
    30,49 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
Disc dinţat ⌀ D1 20,6 mm
Şaibă cu hexagon interior SW1 7 mm
Deplasare excentrică S1 1,6 mm
Dimensiune A 10,2 mm
Înălţimea şaibei H 9,6 mm
Lungimea filetului 20 mm
Forţa de strângere 9 kN
Moment maxim de strângere 28 Nm
Tip produs Clemă de fixare excentrică

Identificare și clasificare

Cod articol 370008 M10
EAN / GTIN 4046368875849
Număr producător 82584
Producător/responsabil IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

  • Spaţiu necesar minim, astfel sunt puţine proeminenţe.
  • Strângerea pieselor de orice formă.

Disc de prindere din oţel cementat cu şurub excentric din oţel.

Livrare:

1 bucată şurub din oţel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!