Clemă de fixare excentrică cu șaibă cu gheare M16

Cod articol: 370008 M16

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    38,07 € / buc.
  • de la 4 buc.
    31,72 € / buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M16
Disc dinţat ⌀ D1 30,1 mm
Şaibă cu hexagon interior SW1 12 mm
Deplasare excentrică S1 2,5 mm
Dimensiune A 15 mm
Înălţimea şaibei H 12,7 mm
Lungimea filetului 27 mm
Forţa de strângere 27 kN
Moment maxim de strângere 88 Nm
Tip produs Clemă de fixare excentrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370008 M16
EAN / GTIN 4046368875924
Număr producător 82592

Descriere

Execuţie:

  • Spaţiu necesar minim, astfel sunt puţine proeminenţe.
  • Strângerea pieselor de orice formă.

Disc de prindere din oţel cementat cu şurub excentric din oţel.

Livrare:

1 bucată şurub din oţel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!