Placă adaptoare Xtric, Lungime: 325mm

Cod articol.: 363079 325
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xtric
Cuprins set
Tip produs Placă adaptoare
Alezaj 18M12
Număr de găuri ZC 2
Lungime L 325 mm
Înălţime H 30 mm
Lăţime B 125 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Număr producător 363079 325
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru fixarea tuturor dispozitivelor de strângere cu pasul de 52 mm şi 96 mm, pentru adaptarea la sistemul de strângere în punctul zero. Inclusiv 2 găuri ZeroClamp 18M12, cu măsură fixă 200 mm. Aluminiu eloxat.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică cod 363000, 363300 şi consolă de înălţime 363090.

Livrare:

Bucşe de centrare şi şuruburi de fixare pentru Xtric Ref. 50/80 şi 125, capace de acoperire pentru găurile de poziţionare la Xtric Ref. 125 la folosirea Xtric Ref. 50 sau 80.