Bac cu pin flexibil rigid, Tip: 125

Cod articol.: 363050 125
Produs nou
Setați prețul 2 bucăți (572,17 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Flexible Pinbacke starr, Typ: 125
Lăţimea bacurilor B 125 mm
Înălţimea bacurilor H 38 mm
Lungimea fălcilor L 73 mm
Suprafaţă de prindere striat; Cu prismă
Funcţie fix
Tip de fixare Introducere
Cuprins 2 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Greutate 2,05 kg
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 363050 125
EAN / GTIN 4069515065290
Număr producător 363050 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bac detașabil cu strat de acoperire și călit, cu sau fără știft declanşator. Disponibil separat ca „partea A” sau „partea B”.

Aplicaţie:

Disponibile separat ca piese de schimb pentru perechile de bacuri detașabile cu știft:
Cod 363050 125/16 (partea A), cod 36 050 125/18 (partea B), cod 363051 125/16 (partea A), cod 363051 125/18 (partea B). Bacurile detașabile cu știft trebuie utilizate întotdeauna ca un ansamblu (format din „partea A” și „partea B”).

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile cu știft cod 363050; 125 şi cod 363051– 125.

Livrare:

1x bac detașabil cu știft.

Notă:

În funcție de sistemul de strângere utilizat, trebuie respectate neapărat momentele de strângere maxime admise. Datele privind cuplul de strângere indicate pe bacul detașabil se aplică exclusiv pentru menghina cu fixare centrată XTRIC 125.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Proiectat pentru utilizare staționară pe mașini-unelte în interioare industriale.
  • A se folosi doar în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • A se utiliza numai dacă sistemul este montat corect și dacă mașina este prevăzută cu echipamente de siguranță și de protecție funcționale.
  • Folosiţi numai în spaţii închise.
  • Pentru utilizare cu menghine Xpent (tip 1s, 1 2) și X-TRIC (cu sau fără funcție de oscilație).

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuați modificări neautorizate.
  • Nu montați componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu operaţi dispozitivul în afara parametrilor de operare.
  • Evitați fixarea pieselor cu lungimi active mari.
  • Funcționare în stare decuplată (partea A și partea B nu sunt conectate).
  • Utilizare fără suport Z.
  • Pini inactivi, neblocați – forțele de strângere se transmit către carcasă – piesa de prelucrat nu este fixată corect.
  • Strângerea fără respectarea cuplului de strângere prescris.