• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T şi cap sferic, Hexagon: 5mm

Cod articol.: 627424 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Execuție dreaptă
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 187 mm
Culoarea albastru; portocaliu; argintiu
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 5 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 5
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627424 5
EAN / GTIN 4045197721945
Număr producător 627424 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special crom-vanadiu, cu cap sferic. Suprafaţă nichelată şi cromată. Ref. 4 − 10 cu antrenare laterală.