{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HOLEX NC | |
| Tip | 125ST | |
| Forţă de strângere până la maxim | 40 kN | |
| Deschiderea maximă | 230 mm | |
| Greutate | 30 kg | |
| Lungimea totală L | 441 mm | |
| Lungimea corpului de bază a | 398,5 mm | |
| Lăţimea corpului de bază B | 126 mm | |
| Gamă de prindere b | 0 mm - 182 mm | |
| Înălţime corp de bază c -0,02 | 95 mm | |
| Înălţime totală F | 134,5 mm | |
| Gamă de prindere d | 48 mm - 230 mm | |
| g | 21 mm | |
| Canal longitudinal I H8 | 20 mm | |
| Canal transversal n H7 | 20 mm | |
| r | 128 mm | |
| t | 62,5 mm | |
| Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HOLEX NC | |
| Număr de fileturi pentru opritor la piesele de prelucrat. | 2 | |
| Deschiderea cheii SW | 14 mm | |
| Tip produs | Menghină de maşină |
| Cod articol | 360565 125 | |
| EAN / GTIN | 4062406401474 | |
| Număr producător | 360565 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |