Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru maşini CNC Duo Plus, Tip: 125

Cod articol: 360605 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Duo Plus
Tip 125
Forţă de strângere până la maxim 40 kN
Moment 40 Nm
Greutate 40 kg
Lungimea totală L 633 mm
Lungimea corpului de bază a 530 mm
Lăţimea corpului de bază B 126 mm
Înălţime corp de bază c 100 mm
F 443 mm
g 24 mm
Canal longitudinal 20 mm
m 255,2 mm
Canal transversal 20 mm
Interval o 0 mm - 15 mm
s 43,2 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Duo Plus
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 360605 125
EAN / GTIN 4250364402262
Număr producător 6921438000055
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Corp de bază stabil din FGS60, ghidaj călit prin inducţie şi rectificat.

Funcţionare:

Se poziţionează şi se fixează prima şi cea de-a doua componentă pe bacul mobil. Învârtirea până dincolo de punctul de blocare determină blocarea cuplajului. Arborele de presiune activează traductorul mecanic de putere.

Aplicaţie:

  • Utilizabil orizontal.
  • Este posibilă fixarea a 2 piese de dimensiuni diferite sau a 2 piese identice. Diferenţe de dimensiune ±2,5 mm (piesa 1 faţă de piesa 2).
  • Strângerea convenţională şi cu bride sau chiar o combinaţie a celor două este posibilă cu ajutorul bacurilor fixe pivotante.
  • Este posibilă fixarea a 2 piese de dimensiuni diferite sau a 2 piese identice. Diferenţe de dimensiune ±2,5 mm.

Livrare:

4 × bride de fixare, ghid de pornire rapidă.

Accesorii opţionale:

Bacuri de prindere Cod 361400361440, 361600, 361660.
Bride de protecţie Cod 361950, 361960, 361970.
Set de bride de prindere Cod 361345.
Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 60.

Notă:

  • Lungimea totală L rămâne neschimbată (zone de coliziune mici).
  • Pentru accesorii, a se vedea codurile 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Prindeţi întotdeauna 2 piese!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă