• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Menghină modulară cu fixare de înaltă presiune CNC LCV 125 G, Lăţimea bacului A: 125Gmm

Cod articol: 361290 125G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Forţă de strângere până la maxim 40 kN
Moment 30 Nm
Deschiderea maximă 332 mm
Greutate 30 kg
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit LCV125G
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Număr producător 361290 125G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Partea superioară şi partea inferioară rectificate. Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sistem de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.
Caracteristică: Corp de bază stabil, compact (FGS 60) simultan la deschidere mare. Arbore capsulat şi nitrurat complet (siguranţă sporită la funcţionare, protecţie optimizată contra aşchiilor, consum de curăţare minim).

Funcţionare:

Prinderea piesei se face cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm) şi cu şurub de acţionare de înaltă presiune şi amplificator mecanic de putere până la 2,5 mm.

Aplicaţie:

Recomandat pentru prindere convenţională cu bacuri în trepte şi cu bride datorită cursei forţei arborelui de 2,5 mm.

Livrare:

Inclusiv gheare de strângere (cod 360750 125/160).

Accesorii opţionale:

Bac (a se vedea codurile 361331361970), cheie dinamometrică cod 656050 ref. 60, bolţ de pretensionare cod 360025.