{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Xpent | |
| Denominación del fabricante | Basisschiene, Typ: 1050 | |
| Longitud total mín. L | 1.054 mm | |
| Longitud del cuerpo de base a | 1.054 mm | |
| Anchura del cuerpo de base B | 125 mm | |
| Altura del cuerpo de base c | 48 mm | |
| Mordazas intercambiables | no | |
| Con perforación | no | |
| Orientable | no | |
| Modelo | Sistema de sujeción de punto cero | |
| Con placa giratoria | no | |
| Peso | 40 kg | |
| Superficie | rectificado/a; templado | |
| Tipo de producto | Dispositivo auxiliar de alineación |
| Número de artículo | 361115 1050 | |
| EAN / GTIN | 4045197809308 | |
| Número del fabricante | 361115 1050 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |