{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Xpent | |
| Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
| Pituus L | 1 054 mm | |
| Leveys B | 125 mm | |
| Korkeus H | 48 mm | |
| Paino | 40 kg | |
| ZC-reikien lkm | Kysyttäessä | |
| Sopii värikoodiin | Xpent1-2 | |
| Tuotetyyppi | Asetustuki |
| Tuotekoodi | 361115 1050 | |
| EAN / GTIN | 4045197809308 | |
| Valmistajan numero | 361115 1050 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |