Tyrolit ONE disco de láminas abombado 125x22,23 mm ZA40 acero/inox

Número de artículo: 34689698
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie ONE
Denominación del fabricante Tyrolit ONE Fächerscheibe
Descripción de la forma Forma cónica
Diámetro 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación 22,23 mm
Grado de finura basto/a
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 34689698
EAN / GTIN 9009013079882
Número del fabricante 34689698
Número L L50140 104950
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • ONE

Descripción:

  • Los nuevos discos de láminas Tyrolit ONE 2en1 combinan eficacia y durabilidad en una sola herramienta.
  • Ya sea para tareas de rectificado en el hogar o para trabajos profesionales exigentes, estos discos de láminas no le defraudarán.
  • La nueva línea de productos le ofrece las calidades habituales de Tyrolit a un precio asequible.
  • El nuevo diseño, con una perfecta distribución de las láminas, garantiza una alta precisión y una larga duración.
  • Tyrolit ONE le ofrece herramientas rápidas, precisas y seguras para una amplia gama de áreas de aplicación.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: ZA 40 Q- B
  • Dimensión: D x H = 125 x 22,23

Ventaja:

  • Las conocidas calidades Tyrolit a un precio asequible
  • Distribución equilibrada de las láminas para una mayor duración
  • Perfecto para amantes del bricolaje pero también para profesionales

Aplicación:

  • Granulometría 40/60 para un alto rendimiento de arranque
  • Granulometría 80/120 para trabajos finos

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para arrancar grandes cantidades de material
  • Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos

Nota:

  • Para un mecanizado rápido y preciso de distintas calidades de acero y acero inoxidable

De la misma serie "ONE" Ver todos