Tyrolit bande abrasive CERABOND X 75x2000 CA50 PE Y acier/inox

Réf.: 34572500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
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
Série CERABOND X
Référence fabricant CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder
Largeur abrasif 75 mm
Longueur abrasif 2 000 mm
Machine motrice machines à bandes
Degré de finesse type moyen
Support Tissu
Type de produit Bandes abrasives
Spécification CA-P94 PE Y JTS
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Caractéristiques revêtement refroidissant

Identification et classification

Référence article 34572500
EAN / GTIN 9003173138373
Réf. fabricant 34572500
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les nouvelles bandes PREMIUM CERABOND X avec grain céramique auto-affûtant offrent un taux d'enlèvement maximal en un temps record sur l'Acier et l'Acier inoxydable.
  • Grâce à l'effet d'auto-affûtage, vous obtenez un bon résultat de surface constant pendant toute la longévité de l'outil.
  • Parallèlement, la nature de la bande abrasive réduit la charge de travail de l'opérateur, car la pression requise est moindre.
  • Une couche de refroidissement supplémentaire réduit la formation de chaleur lors du meulage et assure une finition refroidie.
  • Avec CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.

Caractéristique(s):

  • Form: Cloth Bande
  • Spécification : CA-P94 PE Y JTS CA50
  • Dimension (W x C): 75 x 2000 mm
  • Epaisseur: 75 mm
  • Alésage: 2000 mm
  • Granulométrie: 50
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière maximal grâce à l'utilisation de grain céramique
  • Grain auto-affûtant pour de bons résultats en surface et des contraintes de travail réduites pour l'opérateur
  • Additifs actifs et Topsize pour une coupe froide

Utilisation:

  • Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable standard et dur avec des ponceuses à bande

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable
  • Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Ponceuse à bande stationnaire

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseur de grain 60/80/120 pour un fini de surface parfait

Remarque(s):

  • Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable standard et dur avec des ponceuses à bande

Téléchargements et documents

De la même série "CERABOND X" Afficher tout