Disc din lână abrazivă-Set SCM 125x22mm M14 PREMIUM

Cod articol.: 34197811
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului SCM; SCM XC; SCM-Set
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Cuprins 7 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 125 mm
Lățime disc 105 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Recomandat pentru material Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Resetabil

Identificare și clasificare

Cod articol 34197811
EAN / GTIN 9003172011653
Număr producător 34197811
L-Număr L50140 1993
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Cu acest set SCM PREMIUM, Tyrolit face încă un pas către eficiența economică. Timpul de prelucrare a piesei de prelucrat poate fi redus semnificativ prin utilizarea acestuia, deoarece se economisesc etape de lucru. Datorită ratei de îndepărtare rapide și ridicate, aplicații precum reducerea rugozității suprafeței, îndepărtarea culorii de recoacere, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea rosturilor de sudură pot fi finalizate în cel mai scurt timp posibil. În plus, orificiul central detașabil al discurilor SCM permite fixarea autocentrantă. Setul SCM include trei discuri SCM și trei discuri SCM XC în versiunile COARSE, MEDIUM și VERY FINE, precum și un tampon suport. În principiu, puteți utiliza aceste unelte pe toate plăcuțele noastre de suport.

Caracteristică:

  • Formă: SETB SCM kit de staniu 125
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, oțel, lemn, materiale compozite, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 125 X 105 X 22.23
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 105 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 105 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Setul SCM include 3 discuri SCM și 3 discuri SCM XC, fiecare în versiunile COARSE, MEDIUM și VERY FINE, precum și un tampon suport
  • Cea mai bună durată de viață a sculei și o bună îndepărtare a materialului
  • Structura deschisă a discurilor SCM XC previne înfundarea și reduce acumularea de căldură
  • Discurile SCM impresionează prin robustețea lor pentru o stabilitate ridicată a marginilor
  • Orificiul central detașabil permite montarea pe toate plăcuțele suport disponibile în gamă

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității suprafețelor, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea rosturilor de sudură și debavurarea marginilor sculelor

Material:

  • Oțel inoxidabil/plastic / PVC/gelcoat/oțel/lemn/compozite/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Granulație grosieră pentru curățare, degresare, îndepărtarea acoperirilor și ″finisaj final″
  • Granulație MEDIE pentru curățare ușoară, debavurare și ″finisaj final″.
  • granulație VERY FINE pentru etapa finală

Notă:

  • Pentru reducerea rugozității suprafețelor, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea rosturilor de sudură și debavurarea marginilor sculelor

Din aceeași serie "PREMIUM" Vedeţi-le pe toate