Disc lamelar 20x15-6x40 A80 PREMIUM oțel/oțel inoxidabil/metal neprețios

Cod articol.: 34557167
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit
Formă Forma cilindrului
Materiale abrazive corindon normal (A)
Diametrul capului 20 mm
Diametrul arborelui 6 mm
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel
Denumirea producătorului PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte
Cuprins 1 buc.
Lungime cap 15 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Viteză periferică recomandată max. 50 m/s
Suport de material abraziv Ţesătură
Conținut unitate bucată
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 34557167
EAN / GTIN 9003173162446
Număr producător 34557167
L-Număr L50140 103792
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discurile lamelare PREMIUM A-P01 C X din pânză de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și dimensiuni ale tijei. Dispunerea radială a clapetelor asigură uzura continuă a pânzei abrazive și expunerea continuă a unor granule abrazive noi. Acest lucru asigură o performanță de șlefuire constant ridicată. Flexibilitatea ridicată a clapetelor asigură o adaptabilitate excelentă la profile neregulate, iar ventilarea constantă în timpul procesului de prelucrare înseamnă că suprafața de lucru se încălzește doar moderat. În timp ce Discurile lamelare cu ax de 3 mm se caracterizează prin dimensiunile lor extrem de mici, abrazivele cu ax de 6 mm sunt cele mai versatile unelte abrazive din această grupă de produse. Durabilitatea lor ridicată le face ideale pentru o gamă largă de aplicații și materiale.

Caracteristică:

  • Formă: Stilou de buzunar din material textil
  • Adecvarea materialului: Oțel, metale neferoase, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : C X A-P01
  • Dimensiune (D x D): 20 x 15 mm
  • Diametru: 20 mm
  • Grosime: 15 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Alegerea diferitelor dimensiuni și dimensiuni ale arborelui
  • Performanță excelentă de măcinare și rezultate consecvente
  • Flexibilitate și adaptabilitate ridicate
  • Dezvoltare termica moderata prin ventilatie
  • Manevrabilitate excelentă

Aplicaţie:

  • Finisarea, debavurarea ușoară, curățarea sau pregătirea pentru post-tratare (placare cromată, placare cu nichel sau vopsire) a pieselor mici sau a zonelor greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale țevilor și cilindrilor, precum și a pieselor cu profile neregulate
  • Producția și întreținerea mașinilor (industria chimică, farmaceutică și alimentară și în spitale), debavurarea și curățarea pieselor ștampilate (industria auto), schele metalice, industria mobilei pentru obiecte din oțel și oțel inoxidabil, fabricarea mucegaiului, producția de unelte

Material:

  • Oțel/metale neferoase/oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 60 pentru îndepărtarea materialului ridicat
  • Granulație de dimensiune 80/120 pentru prelucrare universală
  • Granule de la 150 la 320 pentru lucrări de precizie
  • Respectați viteza maximă

Caracteristici speciale:
  • Lamele flexibile pentru o muncă precisă
  • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
  • Cea mai mare durată de viață și cele mai bune rezultate de măcinare

Notă:

  • Finisare fină, debavurare ușoară, curățare sau pregătire pentru tratarea ulterioară a pieselor mici sau a zonelor greu accesibile, precum și a pieselor cu profil neregulat.
  • Producția și întreținerea mașinilor (industria chimică, farmaceutică, alimentară), debavurarea și curățarea pieselor ștanțate, construcția de structuri metalice, industria mobilierului, construcția de matrițe