Disc schimbare rapidă Quick-Change 51xR ZA50 PE-XY PREMIUM inox/ALUM

Cod articol.: 34593701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GEWEBE Schnellwechselscheibe; Quick-Change Scheiben
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Suport de material abraziv Ţesătură
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 34593701
EAN / GTIN 9003173162095
Număr producător 34593701
L-Număr L50140 103767
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discurile PREMIUM Quick-Change din zirconiu de înaltă performanță cu sistem de prindere rapidă oferă o îndepărtare sporită a materialului în aplicații cu presiune de contact ridicată. Utilizarea unui strat suplimentar servește la îndepărtarea materialului fără supraîncălzirea suprafeței de prelucrat și, în același timp, reduce înfundarea discului. Acest lucru face ca acest produs să fie perfect pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, deoarece stratul suplimentar are un efect de răcire și previne astfel decolorarea piesei pe termen lung. Zirconiul este caracterizat de duritatea sa ridicată, ceea ce duce la o îmbunătățire clară a rezistenței discurilor. Aderența excelentă și abrazivul de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. Acest produs este disponibil în două sisteme de prindere diferite pentru a acoperi toate tipurile de scule.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA-P48 PE XY ZA50
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 51 x R mm
  • Diametru: 51 mm
  • Dimensiunea boabelor: 50
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Învelișul suplimentar răcește și previne decolorarea oțelului inoxidabil
  • Îndepărtarea mai mare a materialului
  • Duritatea ridicată a zirconiului duce la o rezistență îmbunătățită
  • Ideal pentru zonele mici
  • Durată lungă de viață și stabilitate ridicată a muchiilor datorită construcției robuste

Aplicaţie:

  • Pentru sarcini cu îndepărtare ridicată a materialului și viteză mare de procesare (îndepărtarea bavurilor mici, a petelor de sudură sau a covoarelor de sudură)

Material:

  • Oțel inoxidabil/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Sistem R cu filet extern pe disc de rectificat: Suprafața adezivă mai mare oferă o rezistență mai mare la stresul mecanic în comparație cu sistemul S.
  • Dimensiunea boabelor 36/40/50/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel inoxidabil și aluminiu
  • Stabilitate ridicată datorită construcției robuste
  • Pentru locuri greu accesibile

Notă:

  • Pentru sarcini cu îndepărtare mare de material și viteze mari de prelucrare (îndepărtarea bavurilor mici, a punctelor de sudură sau a proeminențelor de sudură)